アンベエスエムティ
アンベエスエムティの 加熱・冷却・クーラーボックス
アンベエスエムティの 温度/湿度管理機器
超極細K熱電対 KFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474487
品番
KFT(SF)-50-100-200(Cオス)
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
応答性が早く高精度に微細部の温度測定が可能です。
被覆線が細くしなやかで取り回しに優れます。
その他
Φ0.050mm テフロンスーパーファイン被覆 オメガミニコネクタ付き
線径(Φmm)
先端:0.050
耐熱温度(℃)
テフロン(R)被覆:260
アズワン品番
68-5135-04
線径(μm)
被覆内導線:100
リード線長さ(m)
2