アンベエスエムティ
アンベエスエムティの 加熱・冷却・クーラーボックス
アンベエスエムティの 温度/湿度管理機器
極薄K熱電対 KSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474521
品番
KST(Pi050)-40-200-200(Y)
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
金属板などの平面、曲面の表面温度測定に適します。
被覆の一部をポリイミドにすることで細く曲げやすく短時間400℃の耐熱を実現。
その他
テフロン・ポリイミド被覆 先端厚さ約40μm 純正Y端子付き
厚さ(μm)
先端:約40
耐熱温度(℃)
テフロン(R)被覆:260、先端方50cmポリイミド被覆:220(短時間400)
アズワン品番
68-5134-88
線径(μm)
被覆内導線:200
リード線長さ(m)
2