極薄K熱電対 KSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69474539 品番 KST-80-320-200(CP;M4)(Y)
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

金属板などの平面、曲面の表面温度測定に適します。
センサー部をM4サイズに円加工しており測温部にネジ止めできます。KSシリーズの中では強度が高い製品です。ご使用時はワッシャーも合わせてご使用下さい。

その他テフロン被覆 先端円加工 M4、厚さ約80μm 純正Y端子付き 厚さ(μm)先端:約80 先端内径(mm)約4(M4) 耐熱温度(℃)テフロン(R)被覆:260 アズワン品番68-5134-92 線径(μm)被覆内導線:320 リード線長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする