アンベエスエムティ
アンベエスエムティの 加熱・冷却・クーラーボックス
アンベエスエムティの 温度/湿度管理機器
極薄K熱電対 KSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474575
品番
KST-80-320-200(CP;M6)(Y)
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
金属板などの平面、曲面の表面温度測定に適します。
センサー部をM6サイズに円加工しており測温部にネジ止めできます。KSシリーズの中では強度が高い製品です。ご使用時はワッシャーも合わせてご使用下さい。
その他
テフロン被覆 先端円加工 M6、厚さ約80μm 純正Y端子付き
厚さ(μm)
先端:約80
先端内径(mm)
約6(M6)
耐熱温度(℃)
テフロン(R)被覆:260
アズワン品番
68-5134-96
線径(μm)
被覆内導線:320
リード線長さ(m)
2