極薄K熱電対 KSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69474600 品番 KST-80-320-200(Y)
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

金属板などの平面、曲面の表面温度測定に適します。
KSシリーズの中では強度が高い製品です。

その他テフロン被覆 先端厚さ約80μm 純正Y端子付き 厚さ(μm)先端:約80 耐熱温度(℃)テフロン(R)被覆:260 アズワン品番68-5134-90 線径(μm)被覆内導線:320 リード線長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする