粘度計 フローカップ No.243シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69474636 品番 No.243/V-5
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

カップを一定量の塗料で満たし、口径から流下時間を測定することにより流動性を評価します
適用規格:ASTM D 1200。

仕様フォードカップ 材質陽極酸化アルミニウム(ノズル部ステンレス) 測定範囲217〜1185mm2/s 容量(mL)100 アズワン品番68-5768-58 ノズル径(Φmm)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする