エリクセン
エリクセンの 分析・環境・測定器具
エリクセンの 粘度計
エリクセンの 粘度計関連品
粘度計 フローカップ No.243シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474670
品番
No.243/Z-5
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
カップを一定量の塗料で満たし、口径から流下時間を測定することにより流動性を評価します
国際標準に準じた粘度計。適用規格:JIS K 5600-2-2・EN ISO 2431。
仕様
ISOカップ
材質
陽極酸化アルミニウム(ノズル部ステンレス)
測定範囲
91〜325mm2/s
容量(mL)
100
アズワン品番
68-5768-56
ノズル径(Φmm)
5