エリクセン
エリクセンの 分析・環境・測定器具
エリクセンの 粘度計
エリクセンの 粘度計関連品
粘度計 ディンカップ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474697
品番
No.321-1
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
単純に塗料を1汲みし、流下時間を測定することにより、粘度を素早くかつ便利に測定できるハンディな器具です
適用規格:DIN 53 211。
仕様
Φ2mm
材質
アルミニウム合金
測定範囲
10〜50mm2/s
容量(mL)
100
コード
14-4111-20
アズワン品番
68-5768-46
ノズル径(Φmm)
2