エリクセン
エリクセンの 分析・環境・測定器具
エリクセンの 粘度計
エリクセンの 粘度計関連品
粘度計 ディンカップ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474740
品番
No.322-1
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
単純に塗料を1汲みし、流下時間を測定することにより、粘度を素早くかつ便利に測定できるハンディな器具です
国際標準に準じた粘度計。適用規格:EN ISO 2431・JIS-K-5600-2-2。
仕様
Φ3mm ISO
材質
陽極酸化アルミニウム
測定範囲
10〜40mm2/s
容量(mL)
100
コード
14-4111-01
アズワン品番
68-5768-50
ノズル径(Φmm)
3