エリクセン
エリクセンの 分析・環境・測定器具
エリクセンの 粘度計
エリクセンの 粘度計関連品
粘度計 ザーンカップ No.343シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474776
品番
No.343-1
参考基準価格(税別)
¥64,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ザーンカップは取り扱いが容易で、誰にでも簡単に粘度を測定することが出来るポピュラーな測定器です
適用規格:ASTM D 4212
仕様
Φ2mm
材質
アルミニウム合金
測定範囲
5〜60mm2/s
容量(mL)
25
コード
14-4111-30
アズワン品番
68-5768-41
直径×高さ(mm)
32×60
ノズル径(Φmm)
2