G5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ カラム CLSシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69475187 品番 CLS-COLMNSS
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

プロングスタイル、グリップサイズおよび素材オプションによる研究所の必需品
ニッケルメッキ亜鉛クランプには高抗張力があります。
腐食耐性ステンレススチールくクランプは、優れた化学物質耐性、耐久性を提供し、オートクレーブ可能です。
2プロングクランプは、ブレット、温度計、フラスコのネック部分など装置の真っ直ぐな部分を保持するのに理想的です。
より多目的な3プロングクランプは、不定形の物体の保持向けに設計されています。
デュアル調整クランプは、大型容器の保持用に設計されています。
両方のプロングは、曲がることなく最大限のグリップサイズまでゆっくり開きます。
グラスウェアを保持する際の正確な圧力統制により、壊れることが少なくなります。

その他小型 材質ステンレススチール サイズ小型 直径(Φmm)アーム:11 奥行(mm)282 クランプカラム アーム長さ(mm)211 グリップ部(mm)65-89 アズワン品番69-3902-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする