G5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ ネスタ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69475205 品番CLS-NESTXS
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プロングスタイルグリップサイズおよび素材オプションによる研究所の必需品。ニッケルメッキ亜鉛クランプには高抗張力があります。腐食耐性ステンレススチールくクランプは優れた化学物質耐性耐久性を提供しオートクレーブ可能です。2プロングクランプはブレット温度計フラスコのネック部分など装置の真っ直ぐな部分を保持するのに理想的です。より多目的な3プロングクランプは不定形の物体の保持向けに設計されています。デュアル調整クランプは大型容器の保持用に設計されています。両方のプロングは曲がることなく最大限のグリップサイズまでゆっくり開きます。グラスウェアを保持する際の正確な圧力統制により壊れることが少なくなります。

材質ステンレススチール 直径(Φmm)アーム:10 奥行(mm)262 クランプネスタ アーム長さ(mm)152 グリップ部(mm)50-102 アズワン品番69-3902-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする