- アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ジップクリーン コムスター 69475614 - アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ジップクリーン コムスター 69475614 - アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ジップクリーン コムスター 69475614

アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ジップクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(19L) 注文コード 69475614 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

洗浄効果を促進する、アルカリ性の生分解性バイオ洗浄剤!!
頑固な汚れの厨房内や工場等の床面に付着、凝固した油、グリース粉塵、ゴムタイヤ跡等の脱脂及び洗浄に効果を発揮。
シリコンの垂れ染み等の除去にもご使用いただけます。生分解性で環境にやさしく、脱脂洗浄に優れた洗浄剤です。
洗浄後に光沢を持たせます。希釈して使用できるので経済的です。

液性アルカリ性 用途コンクリートに染み込んだ油の除去、 外壁の油染み(シリコンの垂れ染み等)、工場の床・壁等に付いたグリス等の油の除去。厨房内の器具(換気扇等)、壁、床、グリストラップ洗浄。船底についた富士壺の除去(原液使用)。 使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布 。(3)汚れを分解する時間を確保 。 乾燥させないよう注意(4)パッド 、ブラシ 等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。 希釈5〜30倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい) 施工面積(m2)約950/19L(約1/200cc)(10倍希釈の場合) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※アルミには使用しないで下さい。
※濃縮液が肌等に付着すると、軽い刺激性があります。すぐに水で洗い流して下さい。
※保管期間が経過すると沈殿物が生じる事、液の色が濃く変色する事、容器が凹む事がありますが、品質上問題はありません。
※基本的に素材を傷めず使用出来ますが、必ず作業前にテスト施工して下さい。
※原液では使用しないで下さい。(富士壺の除去を除く)
※ゴム手袋・保護眼鏡の着用を推奨します。
※幼児の手の届かない場所 、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
※酸性洗剤など他の製品とは併用せず、必ず単独でお使い下さい。
※ご使用の際は、必ず換気をしてお使い下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする