S188 魁 磨き塾 三兄弟 粗キズ長男 PROSTAFF(プロスタッフ) 69475684 S188 魁 磨き塾 三兄弟 粗キズ長男 PROSTAFF(プロスタッフ) 69475684

魁 磨き塾 三兄弟 粗キズ長男

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード69475684 品番S188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

気になるひっかきキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドア側面・バンパー等のひっかきキズ、ボンネットのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約3ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯4000番相当の研磨剤になります。効果的に引っかきキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。
下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。
粗キズ長男を使用後、小キズ次男→仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。
綺麗に仕上げたい場合は三兄弟シリーズを段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 1粗キズの場合:長男→次男→三男を使用。 2小キズの場合:次男→三男を使用。 3微細キズの場合:三男を使用。 付属品も充実しており、専用ペフスポンジとマイクロファイバークロスが付いています。
キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、焼きつく前のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。

用途
【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。
【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15〜20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。
【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。
付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚 形状液体 質量(g)171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 危険物の類別非危険物
注意
※キズの程度によっては消えない場合があります。
※本品は研磨剤(コンパウンド)ですので、コーティング被膜も落ちます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-12
用途:
擦り傷の処理
製造業

浅い傷には効果ありますが、ちょっと深い傷はポリッシャーで磨かないと取れませんでした。
時間をかければピカピカになります。

対象商品:
69475684
2022-06-28
用途:
10年以上たった車のメンテナンス
株式会社 和商事 様 (建設業・工事業)

最初から、長男を使うのではなくコンパウンドの入ったものである程度下地小傷を見えなくしてから使用した方が良い商品です。

対象商品:
69475684
2022-07-09
用途:
10年以上たった車のメンテナンス
株式会社 和商事 様 (建設業・工事業)

小傷には効くかも?ですがやはりコンパウンド入りを先に使用した方が良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする