S189 魁 磨き塾 三兄弟 小キズ次男 PROSTAFF(プロスタッフ) 69475693 S189 魁 磨き塾 三兄弟 小キズ次男 PROSTAFF(プロスタッフ) 69475693

魁 磨き塾 三兄弟 小キズ次男

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード69475693 品番S189
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

気になるこすりキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドアノブ・フェンダー等のこすりキズ、ドア樹脂バイザーや樹脂ヘッドライトのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約2ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯6000番相当の研磨剤になります。効果的にこすりキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。
下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。
小キズ次男を使用後、仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。
キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、付着直後のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。

用途
【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。
【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15〜20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。
【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。
付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚 形状液体 質量(g)171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 危険物の類別非危険物
注意
※キズの程度によっては消えない場合があります。
※本品は研磨剤(コンパウンド)ですので、コーティング被膜も落ちます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69475693
2023-03-16
用途:
結構粗目です

ガラスコーティング施工済のダークブラウンメタ色のクルマの
ドアパンチをこれを使って修復を試みました。
傷自体は目立たなく出来ましたが、施工部の磨き目が目立つので
この商品とは別で#9000コンパウンドで周囲と目を揃える作業が必要でした。

1人が参考にしています
対象商品:
69475693
2022-12-13
用途:
塗装作業
建設業・工事業

塗装を傷めず ちょうどいい感じで傷を取り除くことが出来ました。
ウェスも柔らかいものを使用すると良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする