S191 NEWエックスマールワン PROSTAFF(プロスタッフ) 69475718 S191 NEWエックスマールワン PROSTAFF(プロスタッフ) 69475718 S191 NEWエックスマールワン PROSTAFF(プロスタッフ) 69475718

NEWエックスマールワン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード69475718 品番S191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。
全色対応(コンパウンド入)
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し
車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。
バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。

用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)426 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69475718
2024-03-27
用途:
水垢取り、ワックス掛け

洗車後スプレー一発で水垢が取れ、ワックスも掛けられ長持ちする。

対象商品:
69475718
2022-03-10
用途:
ヘッドライトのくすみとり

今まで試した中では一番簡単に作業ができた。ふき取りも楽でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする