S192 NEWエックスマールワン コーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 69475727 S192 NEWエックスマールワン コーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 69475727 S192 NEWエックスマールワン コーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 69475727

NEWエックスマールワン コーティング

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード69475727 品番S192
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。
全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本で汚れ落とし&コーティング
車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃
ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください

用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)400 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性汚れ落とし、コーティング 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69475727
2022-06-15
用途:
車の艶出し
株式会社川田商会 協栄自工 様

リニューアル前のを使っていましたが、非常に気に入っていました。
今度のは離れた所からスプレーする事が出来そうですが、
今までと同じく近くで吹くと泡立って、飛び散る感じがします。
艶アップしたようなので許します。
前のやつの方が好きだな〜。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする