曜日別特売
STCON8 導電率電極 STCONシリーズ オーハウス 69475738

導電率電極 STCONシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番69-8302-50
内容量1個注文コード69475738品番STCON8
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。
Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。

仕様セル:プラチナ、2リングその他0.055 - 300 μS/cm測定範囲0.055 - 300 μS/cm温度範囲(℃)0~80本体寸法(mm)155×12mm(長さ×直径)ケーブル1 m電極導電率アズワン品番69-8302-50材質(シャフト)ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする