IPX-330PLUS ポータブル硬度計 バウアーズ 69475815 IPX-330PLUS ポータブル硬度計 バウアーズ 69475815

ポータブル硬度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69475815 品番IPX-330PLUS
参考基準価格(税別)¥458,200 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

多言語メニュー等、充実した機能が標準装備。
大きくて見やすいカラーTFTディスプレイ2.4インチサイズ
ASTM A956準拠
インパクト装置の自動識別
任意の方向で使用可能(上向きテストもできます)
最大10000個の読み取り値を内蔵メモリに保存可能
電源自動オフ機能
付属USBケーブルでPCにデータ取り込みできます。

用途硬度測定 仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232 セット内容本体ユニット、インパクト装置D(検出器)、基準片 HLD値、USBケーブル、清掃用ブラシ、小型サポートリング、取扱説明書、収納ケース、INSPEX成績書 厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10 寸法(mm)108×62×25 測定範囲174HL-960HL 質量(g)180 硬度(最大試料)940HV 電源単4電池×2個 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体ユニット:133×75×29 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100 精度(%)±0.5以内(HLD=800) 検出器検出器D メモリー1250グループ 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 使用環境温度(℃)5〜50 画面サイズ128×64LCD パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする