用途硬度測定
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232
セット内容本体ユニット、インパクト装置DL(検出器)、基準片 HLD値、USBケーブル、清掃用ブラシ、小型サポートリング、取扱説明書、収納ケース、INSPEX成績書
厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10
寸法(mm)108×62×25
測定範囲174HL-960HL
質量(g)180
硬度(最大試料)940HV
電源単4電池×2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体ユニット:133×75×29
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100
精度(%)±0.5以内(HLD=800)
検出器検出器DL
メモリー1250グループ
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
使用環境温度(℃)5〜50
画面サイズ128×64LCD
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS