プラズマイオンヘアドライヤー BLOW+ Speed

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69476016 品番ABD-701
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー。
風速30m/秒オーバーの速乾モードから低風速のセットモードまで、最高レベルの実力を発揮。
さらにプラズマテクノロジー、BLDCモーターを搭載した贅沢なハイスペック仕様。
ワンダム・プロドライヤーのフラッグシップモデル。

付属品集風ノズル1個 ネイビーブラック 消費電力(W)1200(HIGH/HOT時) スイッチ4段階スライドスイッチ(HIGH/MIDDLE/LOW/OFF) 電源100V(50/60Hz) 本体質量(g)約420 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×230×68 温風温度(℃)90 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 電源コード(m)2.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69476016
2023-05-29
用途:
髪の毛を乾かすときに使用
MiRaIスタイル株式会社 様 (卸売・小売業)

10年前のパナソニックの最上位モデルを使用していたが壊れたためこちらの商品を購入しました。
使用していたモデルと比べて低温ではありますが強風なため早く乾いています。
乾かした後も潤い感と艶感が増したように感じます。
重さも使用していたモデルに比べて非常に軽く負担が軽減されました。
とても満足してます。
耐久性については使用し始めたばかりなので分かりません。
メンテナンス(お掃除)が必要と書いてあったのでしっかりメンテナンスしながら使用していきたいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする