曜日別特売
e-G52HS07C ホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ オーハウス 69476018

e-G52HS07C ホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ オーハウス 69476018
e-G52HS07C ホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ オーハウス 69476018
e-G52HS07C ホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ オーハウス 69476018
e-G52HS07C ホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ オーハウス 69476018
e-G52HS07C ホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ オーハウス 69476018
e-G52HS07C ホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ オーハウス 69476018
e-G52HS07C ホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ オーハウス 69476018
e-G52HS07C ホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ オーハウス 69476018

ホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番69-3902-08
内容量1個注文コード69476018品番e-G52HS07C
参考基準価格(税別)¥131,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

日常的な使用に適した、プレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。
次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは、研究、学術、産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。
強力な加熱と混合が可能で、多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるよう、プレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。
加熱モデルは最大550℃に到達し、過熱せずに素早く加熱したり、正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。
3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。
メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加え、Run Dry Protectionシステム、Time Runモード、オプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで、完全な安全性を提供しています。
進化したSmartRate(TM)システムは、高速で強力な加熱と混合から、柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応し、それを可能にする多様なアクセサリーを備えています。
大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映え、ダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作が可能です。
RS232ポートが搭載されており、リモートコントロールやデータロギングに利用できます。

仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ、速度範囲:50~1800 rpm電源100-120V~15A 50/60Hz温度範囲(℃)周囲温度/+ 5・-550制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)4.6表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能加熱と攪拌材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-08最適攪拌量(kg)20(H2O)IP等級IP32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする