D2 デジタルディスプレイアイロン 32mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ゴールド 注文コード69476059 品番-
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

より軽くなったヘアアイロン。
最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。
軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。
スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。
また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。

寸法(mm)338×55×74(スタンド含まず) ゴールド 質量(g)340 径(Φmm)バレル:32 電圧(V)1Φ100〜240 消費電力(W)0〜180 コード長さ(m)3 平均消費電力(W)0〜180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする