グリーンプラ
グリーンプラの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
グリーンプラの PPバンド(自動梱包機用)
再生PPバンド グリーンライトバンド 自動梱包機用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
69477016
品番
eA19
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
使用済みPPバンドから再生PPバンドを国内にて製造しています。
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.61
色
青系
長さ(m)
2000
破断伸度(%)
〜25
引張強度(N)
1569以上
アズワン品番
69-3866-71
グリーン購入法
適合