グリーンプラ
グリーンプラの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
グリーンプラの PPバンド(自動梱包機用)
再生PPバンド グリーンライトバンド 自動梱包機用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2巻)
注文コード
69477041
品番
eSH12
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
使用済みPPバンドから再生PPバンドを国内にて製造しています。
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.57
色
青系
長さ(m)
3000
破断伸度(%)
〜25
引張強度(N)
883以上
アズワン品番
69-3866-53
グリーン購入法
適合