自社設計・製造、日本製、UVライト100V AC電源タイプ
日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト
自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。
設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。
日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。
基板は自社で行った完全オリジナル。
LEDの配置とプリント配線を最適化。
各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。
放熱に優れたアルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。
LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。
日本製コンバーターを採用しており紫外線LEDに的確な電流を供給し紫外線強度を保ちます。
紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。
当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。
正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。
電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF
自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。
レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。
近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。
近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影(結像)は投影されません。
遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。
遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。
ご注意!
▼当商品は強力な紫外線光を照射します。
▼目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!
▼ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
使用例
▼テーマパークやスタジアム等の入場者管理(再入場管理)
▼陶器や絵画等の美術品の真贋鑑定や修復歴の確認
▼医療・歯科機関の各種検査・研究・調査、大学の研究施設
▼探傷試験・非破壊検査
▼自動車整備・修理、機械のオイル漏れやエアコンのガス漏れの検査
▼警察の捜査・鑑識、紙幣やパスポート、クレジットカードの偽造防止
▼ジェルネイルやUVレジン、手芸、クラフト等の工作、紫外線硬化樹脂の硬化
▼犬・猫・ネズミ等のし尿・糞の確認
▼鉱物・鉱石・宝石等のミネラルの紫外線反応
▼釣りのルアーやワーム等の蓄光
▼アニサキスなどの寄生虫の発見
▼手洗い試験
▼トイレや洗面台、お風呂などの汚れの発見
当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。テーマパークやスタジアム等の入場者管理(再入場管理)。陶器や絵画等の美術品の真贋鑑定や修復歴の確認。医療・歯科機関の各種検査・研究・調査大学の研究施設。探傷試験・非破壊検査。自動車整備・修理機械のオイル漏れやエアコンのガス漏れの検査。警察の捜査・鑑識紙幣やパスポートクレジットカードの偽造防止。ジェルネイルやUVレジン手芸クラフト等の工作紫外線硬化樹脂の硬化。犬・猫・ネズミ等のし尿・糞の確認。鉱物・鉱石・宝石等のミネラルの紫外線反応。釣りのルアーやワーム等の蓄光。アニサキスなどの寄生虫の発見。手洗い試験。トイレや洗面台お風呂などの汚れの発見。