ピータッチ ラミネートテープ 幅36mm TZeシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード69477399 品番TZe-161V
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ

仕様●テープ幅:36mm●テープ色:透明●文字色:黒●テープ長さ:8m●5本パック エコマーク認定認定 アズワン品番65-9204-13 エコマーク認定番号18 112 090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする