A4サイズ対応 モバイルプリンター USB接続 PJシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69477426 品番PJ-823
参考基準価格(税別)¥99,400 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

A4サイズ対応モバイルプリンター
感熱タイプ
小型・軽量でA4出力、感熱タイプなのでインクも不要
従来機種(PJ-700シリーズ)から更なる高速印刷を実現。サイズの決まったカット紙に加え、ロール紙にも対応。

仕様●同梱品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●給紙方式:手差し●インターフェイス:USB アズワン品番65-9206-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする