LEDライト付スタンドルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69477537 品番CMS-100
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!

倍率(倍)2 トラスコ品番855-2653 材質レンズ:ガラス 幅(mm)160 質量(g)920 奥行(mm)160 電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電 アーム長さ(mm)約250 光源LED×24個 レンズサイズ(mm)Φ100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69477537
2023-07-07
用途:
電子部品の外観検査
株式会社シー・エス・シー 様 (製造業)

LDEが明るく、また見るものによって調光でき便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする