京セラ
旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
12.9
12.9
8.7
形状
ひし形80°
ひし形80°
等辺不等角六角形
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
69477607
品番
CNMG120404WF PV710
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
PV710:高耐摩耗性サーメットに耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高速・連続仕上げ加工で長寿命安定加工と高品位・高精度加工が可能です。
用途
旋削加工用、PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット
材質
PVDサーメット
仕様
WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)
トラスコ品番
858-0161
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
4.4
等級
M級
切刃長さ(mm)
12.9
呈色
金色
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)MEGACOAT NANO+TiN
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面