保冷剤 キャッチクール不織布 トライ・カンパニー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(72個) 注文コード 69478188 品番 00114937
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。
万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。
不織布タイプの高級感がある保冷剤です。高吸収不織布が表面の結露を吸収し商品の水濡れを防ぎます。フィルム強度の大幅アップでトゲのある製品にも安心してご使用いただけます。不純物を含まないRO水(逆浸透膜水)を使用しています。

仕様F-200 1ケース 72個入 材質袋/不織布、内容物/高吸水性ポリマー・安定剤・防腐剤・RO水 寸法(mm)110×160 質量(g)200 容量(g)200 アズワン品番69-6055-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする