保冷剤 キャッチクール トライ・カンパニー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(g)400 注文コード69478258 品番00368150
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥63
販売価格(税別)
57
この商品は容量・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。
万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。
鮮度保持におすすめ。テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。成分:水・高分子吸収性ポリマー・安定剤・防腐剤。

仕様CH-400 成分水・高分子吸収性ポリマー・安定剤・防腐剤 備考有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。 容量(g)400 レンジ不可 アズワン品番69-6055-23 寸法(長辺×短辺)(mm)220×140mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする