保冷剤 キャッチクール トライ・カンパニー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(g)40 注文コード69478301 品番00370865
参考基準価格(税別)¥20 販売価格(税込) ¥21
販売価格(税別)
19
この商品は容量・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。
万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。
ゲル強度固めで持続力抜群のスタンダードな保冷剤です。不純物を含まないRO水(逆浸透膜水)を使用しています。

仕様CH-40 材質袋/ナイロンポリ、内容物/高吸水性ポリマー・安定剤・防腐剤・RO水 寸法(mm)70×100 質量(g)40 容量(g)40 アズワン品番69-6055-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする