保冷剤 キャッチクールロング トライ・カンパニー 1ケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(105個) 注文コード 69478319 品番 00373097
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ゲル強度固めで持続力抜群のスタンダードな保冷剤です。
細長い形状のため、狭いスペースにも入れることができます。
不純物を含まないRO水(逆浸透膜水)を使用しています。
有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。
万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。

仕様CH-150 105個入 材質袋/ナイロンポリ、内容物/高吸水性ポリマー・安定剤・防腐剤・RO水 寸法(mm)70×180 質量(g)150 容量(g)150 アズワン品番69-6055-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする