保冷剤 キャッチクールキッズ トライ・カンパニー 1ケース 250個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(250個) アズワン品番69-6055-36 注文コード69478371 品番00585567
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

不純物を含まないRO水(逆浸透膜水)を使用しています。
有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。
万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。
おしゃれな星柄が印刷されたテープ付の保冷剤です。

仕様K-40テープ付 材質袋/ナイロンポリ、内容物/高吸水性ポリマー・安定剤・防腐剤・RO水 寸法(mm)60×110 質量(g)40 容量(g)40 アズワン品番69-6055-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする