保冷剤 キャッチクールブロー トライ・カンパニー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(g)700 注文コード69478380 品番00648484
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し使用できるタイプの保冷剤。
軟包装と比較して耐久性に優れたプラスチック容器タイプ。
積み重ね可能な形状のため、効率よく凍結を行うことができます。
用途:宅配、繰り返し使用される配送、医薬品の配送など。
凍結時の冷凍庫温度は-35℃以下の必要がありますのでご注意ください。

仕様M ブルー 温度帯:-21℃ 材質容器/プラ、内容物/RO水・防腐剤・増粘剤 寸法(mm)140×200×25 質量(g)700 容量(g)700 アズワン品番69-6055-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする