トライ・カンパニー
トライ・カンパニーの 加熱・冷却・クーラーボックス
トライ・カンパニーの 保冷剤/保冷用品
保冷剤 キャッチクール 富士山 トライ・カンパニー 1ケース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(150個)
注文コード
69478416
品番
00698484
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
世界遺産の富士山の写真や絵が印刷された保冷剤。
絵柄49種類がランダムに入っております。
中身の水には富士山の湧水を使用しています。
※柄を選ぶことはできません。
仕様
CR-100 150個入
材質
袋/ナイロンポリ、内容物/高吸水性ポリマー・安定剤・防腐剤・RO水
寸法(mm)
85×140
質量(g)
100
容量(g)
100
アズワン品番
69-6055-29