DJI
DJIの カメラ・ビデオカメラ
DJIの ドローン
DJIの ドローン関連品
MATRICE 100 NO.4 拡張ベイキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69478456
品番
D-118043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
MATRICE100 NO.4 エクステンダーキット
トラスコ品番
855-6251
セット内容
フレームプレート、フレーム×2、ネジ×14
材質
金属
質量(g)
200
対応機種
MATRICE 100