DJI
DJIの カメラ・ビデオカメラ
DJIの ドローン
DJIの ドローン関連品
N1 ビデオエンコーダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69478474
品番
D-118326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
65.2mmx45mmx10.7mm
トラスコ品番
855-6256
セット内容
N1ビデオエンコーダー、AVケーブル、アップグレードケーブル、電源ケーブル、ビデオケーブル、予備ケーブル
質量(g)
31.4
対応機種
MATRICE 100
動作温度
-10℃〜40℃