エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材カップリング
雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●全長(mm):82●ねじ径(R):3/4"(PT)●タケノコ外径(mm):20.5●タケノコ内径(mm):15●本体六角対辺(mm):28●ナット六角対辺(mm):30●適合ホース内径※:19〜20mm●重量(g):193●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
注文コード
69478510
品番
EA141A-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,222
販売価格(税別)
¥
2,020
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様
●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●全長(mm):82●ねじ径(R):3/4"(PT)●タケノコ外径(mm):20.5●タケノコ内径(mm):15●本体六角対辺(mm):28●ナット六角対辺(mm):30●適合ホース内径※:19〜20mm●重量(g):193●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9246-69