ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ径(R):3/4"(PT)× 1"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃〜150℃●内径(mm):18・24●六角対辺(mm):35●全長(mm):50●重量(g):160●RoHS指令相当品 注文コード69478564 品番EA141AD-119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,904
販売価格(税別)
2,640
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。

仕様●ねじ径(R):3/4"(PT)× 1"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃〜150℃●内径(mm):18・24●六角対辺(mm):35●全長(mm):50●重量(g):160●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする