エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材カップリング
ホースニップル EA141EBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●材質:C3604BD●全長(mm):90●タケノコ径:外径/19mm、内径/15mm●重量(g):74●適合ホース内径※:18mm
注文コード
69478616
品番
EA141EB-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
ホースとホースを接続するのに使用します。
仕様
●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●材質:C3604BD●全長(mm):90●タケノコ径:外径/19mm、内径/15mm●重量(g):74●適合ホース内径※:18mm
アズワン品番
65-9247-41