ホースニップル EA141EBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●材質:C3604BD●重量(g):88●全長(mm):90●タケノコ径:外径/20.5mm、内径/16mm●適合ホース内径※:19〜20mm 注文コード69478625 品番EA141EB-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
ホースとホースを接続するのに使用します。

仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●材質:C3604BD●重量(g):88●全長(mm):90●タケノコ径:外径/20.5mm、内径/16mm●適合ホース内径※:19〜20mm アズワン品番65-9247-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする