雌ねじステム EA141EBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):56●適合ホース内径※:12mm 注文コード69478634 品番EA141EB-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
機器とホースを接続するための継手です。

仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):56●適合ホース内径※:12mm アズワン品番65-9247-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする