レバー式ベンダー EA215BKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69478668 品番EA215BK-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,080
販売価格(税別)
22,800

バイスに固定することができます。
銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。

仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) アズワン品番65-9248-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする