EA315SG-3 エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコ 69478695

EA315SG-3 エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコ 69478695
EA315SG-3 エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコ 69478695
EA315SG-3 エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコ 69478695

エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード69478695品番EA315SG-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,420
販売価格(税別)
72,200

板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。

仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする