エスコ
エスコの 水中ポンプ
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69478756
品番
EA345RA-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,410
販売価格(税別)
¥
73,100
バスケットに入れる
仕様
●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型
定格電圧(V)
AC100
アズワン品番
65-9249-52