手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード69478826 品番EA353GE-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,334
販売価格(税別)
3,940

耐摩耗性、耐久性に優れています。
衝撃から保護するための頑丈なTPRナックルパッド。

仕様●サイズ:XL●全長(mm):241●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用 アズワン品番65-9249-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする