手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード69478869 品番EA354AA-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

3本飾りのついたドライブ用手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。

仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):150●中指長さ(mm):83●材質:綿100%●厚み:0.6mm●入数:12双●マチ付●手首部ホック付 アズワン品番65-9250-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする