手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 仕様●サイズ:L●全長(mm):270●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):95●材質:表面/ポリエステル/PUラミネート 内側/ポリエステル●厚み:掌側/3.3mm 甲側/1.4mm●素材耐熱温度:80〜120℃●中低温用●左右有り、ガンカット 注文コード69479009 品番EA354AS-67
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,764
販売価格(税別)
5,240
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

掌、甲共に表面と内側に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地を採用し、極めて高い防塵性を実現。
立体縫製により多層構造でありながらも、ゆとりある履き心地を実現。
断熱性を確保した構造ですが、熱板を握った際に80℃の時79秒、100℃の時33秒で熱く感じます。但し、体感温度には個人差がありますのであくまで目安とお考え下さい。『保証値』ではありません。
100℃以下であっても低温火傷の危険がありますので長時間の使用の際はご注意下さい。
未洗浄。

仕様●サイズ:L●全長(mm):270●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):95●材質:表面/ポリエステル/PUラミネート 内側/ポリエステル●厚み:掌側/3.3mm 甲側/1.4mm●素材耐熱温度:80〜120℃●中低温用●左右有り、ガンカット アズワン品番65-9250-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする